SL1000 スライドロッカー 大阪製罐 86374355

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

スライドロッカー

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード86374355 品番SL1000
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥206,100
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

重量物の保管におすすめ、取り出しやすい構造です。
ダブルサスペンションレールと引手及びレール取付はデラックス型と同じ機構です。
収納物に応じてスライドラック(引出し)の間隔を25mmピッチで変えることが出来ます。(注文時に御指示下さい。)
スライドロッカーにデラックスキャビネットの引出しを組み合わせることができます。(ご相談ください。)

トラスコ品番134-3584 仕様引出し組合せ(SL-R)3段・前傾防止用具付・引出し1枚毎にラッチ機構付 材質(本体)スチール 間口W×奥行D×高さH(mm)811×616×1081(前傾防止用具は含まず) 仕上粉体塗装 均等耐荷重(kg)200 材質(扉)スチール 内寸法(間口×奥行D×高さH)(mm)【スライドラック囲板】697×499×35
注意
※単体・並列利用の場合、両端に必ず前傾防止用具を取付けてご利用ください。数台でご利用(並列)の際は、前傾防止上必ずボルトで連結してください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥5,500 / 税込 ¥6,050
沖縄地方数量1につき ¥8,000 / 税込 ¥8,800
離島数量1につき ¥14,000 / 税込 ¥15,400

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「物品棚/収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする