Φ30大きのこ形押しボタンスイッチ モメンタリ樹脂リング 1a 赤 A30PREシリーズ

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可 15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●取付穴寸法:30Φ●形状:大きのこ形●リング材質:樹脂●動作:モメンタリ●接点構成:1a●ボタン部色:赤●コンタクトユニットタイプ:HC形●保護構造:IP65 注文コード86374507 品番A30PRE10R
参考基準価格(税別)¥1,120 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098
この商品は仕様など2種類から選べます 他の種類を見る

配電盤・制御盤・操作盤などあらゆる用途に適した盤面制御機器です。

仕様●取付穴寸法:30Φ●形状:大きのこ形●リング材質:樹脂●動作:モメンタリ●接点構成:1a●ボタン部色:赤●コンタクトユニットタイプ:HC形●保護構造:IP65 アズワン品番67-4708-80

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホイスト用押釦開閉器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする