Φ30中きのこ形押しボタンスイッチ モメンタリ金属リング 2a2b A30PD22シリーズ

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可 15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●取付穴寸法:30Φ●形状:中きのこ形●リング材質:金属●動作:モメンタリ●接点構成:2a2b●ボタン部色:黒●コンタクトユニットタイプ:JC●保護構造:IP65 注文コード86374796 品番A30PD22BJ
参考基準価格(税別)¥1,940 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898
この商品は仕様など3種類から選べます 他の種類を見る

配電盤・制御盤・操作盤などあらゆる用途に適した盤面制御機器です。

仕様●取付穴寸法:30Φ●形状:中きのこ形●リング材質:金属●動作:モメンタリ●接点構成:2a2b●ボタン部色:黒●コンタクトユニットタイプ:JC●保護構造:IP65 アズワン品番67-4709-35

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホイスト用押釦開閉器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする