※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

デラックスキャビネット(ライトグレー)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 86375256 品番 DX1004G
参考基準価格(税別)¥310,000 販売価格(税込) ¥241,780
販売価格(税別)
219,800

ダブルサスペンション機構を採用、重量物の収納に便利です。
全段の引き出しがロックされるオールロック機構付です。
各引き出しが勝手にでないようにラッチ機構の安全装置を付けています。
引手を引き出す際にワンタッチでラッチが解除され、簡単です。
標準仕切はパーティション(縦仕切)3枚・ディバイダー(横仕切)8枚で12升に仕切れるようになっています。
パーティションは50mmピッチで13ヶ所に、ディバイダーは25mmピッチで19ヶ所に仕切れるようになっていて自由に仕切変えができます。
粉体塗装のため、従来の塗装より錆びにくくキズもつきにくいです。

質量(kg)142 トラスコ品番136-7330 高さ(mm)1081 間口(mm)811 用途重量物の収納管理に、整理整頓、生産効率の高い強い工場に 仕様【引出し組合せ(DX100G)】1段・【引出し組合せ(DX150G)】2段・【引出し組合せ(DX200G)】3段、ダブルサスペンション機構、フルストローク 材質スチール ライトグレー 奥行(mm)557 外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)811×557×1081
注意
※転倒の恐れがありますので、一度に複数の引出しを引出さないでください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。荷降ろしにフォークリフト必要となります。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥4,000 / 税込 ¥4,400
沖縄地方数量1につき ¥6,000 / 税込 ¥6,600
離島数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キャビネット・ツールキャビネット本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする