サンアロー
サンアローの ユニフォーム・シューズ
サンアローの ユニフォーム
サンアローの ナースウェア
レディスパンツ ホワイト 844-40シリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
86375459
品番
844-40 L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥6,200
この商品は
7
種類から選べます
他の種類を見る
すっきりとしたストレートシルエットのパンツです。
仕様
制菌加工(SEK認定):工業洗濯可、透け防止、吸汗速乾、制電加工、ストレッチ性あり、W適用寸法(cm):66〜73
色
ホワイト
サイズ
L
股下(cm)
83(フリー)
ヒップ(cm)
100
アズワン品番
7-1195-03
素材
ポリエステル100%
ワタリ(cm)
32.5
ポケット
両脇ポケット
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
86375459
844-40 L
48480156
844-40-L
レディスパンツ 844-40
KAZEN
1枚
¥
4,898
税込
¥
5,388
注文コードが変更になりました。