サンアロー
サンアローの ユニフォーム・シューズ
サンアローの ユニフォーム
サンアローの ナースウェア
レディスパンツ ホワイト 844-40シリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
86375486
品番
844-40 4L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥6,200
この商品は
7
種類から選べます
他の種類を見る
すっきりとしたストレートシルエットのパンツです。
仕様
制菌加工(SEK認定):工業洗濯可、透け防止、吸汗速乾、制電加工、ストレッチ性あり、W適用寸法(cm):82〜90
色
ホワイト
サイズ
4L
股下(cm)
83(フリー)
ヒップ(cm)
116
アズワン品番
7-1195-06
素材
ポリエステル100%
ワタリ(cm)
37
ポケット
両脇ポケット
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000