レディスパンツ ホワイト 844-40シリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード86375495 品番844-40 5L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥6,200
この商品は7種類から選べます 他の種類を見る

すっきりとしたストレートシルエットのパンツです。

仕様制菌加工(SEK認定):工業洗濯可、透け防止、吸汗速乾、制電加工、ストレッチ性あり、W適用寸法(cm):88〜96 ホワイト サイズ5L 股下(cm)83(フリー) ヒップ(cm)122 アズワン品番7-1195-07 素材ポリエステル100% ワタリ(cm)38.5 ポケット両脇ポケット

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする