サンアロー
サンアローの ユニフォーム・シューズ
サンアローの ユニフォーム
サンアローの ナースウェア
レディースジャケット スマートスクラブエレガント ピンクベージュ×オフホワイト 780-44シリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
86375644
品番
780-44 M
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥8,800
この商品は
6
種類から選べます
他の種類を見る
サテン素材で光沢感のあるラインがアクセントになり、医療現場に落ち着きと品格を与えてくれる一着です。
衿元のタックで程よいオシャレを楽しめます。
色
ピンクベージュ×オフホワイト
サイズ
M
胸囲(cm)
96
肩幅(cm)
38
袖丈(cm)
21
着丈(cm)
68
アズワン品番
7-1229-02
素材
ポリエステル100%
ポケット
両脇ポケット、内ポケット付き両腰ポケット(右腰ポケットにはループ付き)
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
86375644
780-44 M
48498374
780-44-M
レディスジャケット半袖 780-44
KAZEN
1枚
¥
6,898
税込
¥
7,588
注文コードが変更になりました。