レディースジャケット スマートスクラブエレガント ピンクベージュ×オフホワイト 780-44シリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード86375669 品番780-44 LL
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥8,800
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

サテン素材で光沢感のあるラインがアクセントになり、医療現場に落ち着きと品格を与えてくれる一着です。
衿元のタックで程よいオシャレを楽しめます。

ピンクベージュ×オフホワイト サイズLL 胸囲(cm)104 肩幅(cm)40 袖丈(cm)22 着丈(cm)70 アズワン品番7-1229-04 素材ポリエステル100% ポケット両脇ポケット、内ポケット付き両腰ポケット(右腰ポケットにはループ付き)

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥20,000 / 税込 ¥22,000

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
86375669 780-44 LL 48498417 780-44-LL 画像準備中 レディスジャケット半袖 780-44 KAZEN 1枚 6,898 税込7,588 注文コードが変更になりました。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする