Φ30平形押しボタンスイッチ A30PFシリーズ

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可 15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●取付穴寸法:30Φ●形状:平形●リング材質:金属●動作:オルタネイト●接点構成:1a1b●ボタン部色:白●コンタクトユニットタイプ:HC形●保護構造:IP65 注文コード86375819 品番A30PFH22BJ
参考基準価格(税別)¥2,480 販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別)
2,398
この商品は仕様など12種類から選べます 他の種類を見る

配電盤・制御盤・操作盤などあらゆる用途に適した盤面制御機器です。

仕様●取付穴寸法:30Φ●形状:平形●リング材質:金属●動作:オルタネイト●接点構成:1a1b●ボタン部色:白●コンタクトユニットタイプ:HC形●保護構造:IP65 アズワン品番67-4711-24

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホイスト用押釦開閉器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする