※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪製罐
大阪製罐の 作業台
大阪製罐の 汎用タイプ
ハイテーブル
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
86375861
品番
OWT82
参考基準価格(税別)
¥46,400
販売価格(税込)
¥36,278
販売価格(税別)
¥
32,980
バスケットに入れる
高い作業性、幅広い用途、作業用テーブルの逸品です。
折畳時は自立しません。
均等耐荷重(kg)
30
間口(mm)
600
奥行(mm)
450
高さ(mm)
850
質量(kg)
8
材質(天板)
メラミン化粧板
トラスコ品番
136-0979
材質
天板:メラミン化粧板(ニューグレー)、フレーム:スチールパイプ(粉体塗装)
折りたたみ時の寸法(間口×奥行D×高さH)(mm)
600×60×1030
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
北海道地方
数量1につき
¥
3,500
/
税込
¥
3,850
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません