※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

パル・サーモ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード86375886 品番OSDPH50A
参考基準価格(税別)¥20,000 販売価格(税込) ¥16,390
販売価格(税別)
14,900

遠赤外線デスクパネルヒーター。
安全性+快適性+経済性に優れた、遠赤外線利用のニュータイプ輻射熱ヒーターです。
冬だけでなく、クーラーを使う夏にもお使い頂き、デスクワークにつきものの、つらい冷え性や冷房病からオフィスのみんなを守ります。
安全性を考慮したクリーンな暖房方式で、1台当たりの消費電力も50Wと、1時間当り1円のローコストで、オフィスの暖房コスト削減と快適性を同時に実現しました。
マグネットによりスチールデスクの引出しの裏側に取付けるのでムダなスペースを取りません。
引出しに磁気テープ・磁気ディスク等を近づけないようにして下さい。
磁気により記録が破損・消失する場合があります。
スポットヒーター(暖房)をお探しなら、パル・サーモがおすすめです。

出力(W)約50 トラスコ品番136-2591 質量(kg)0.9 材質(本体)耐熱ABS樹脂 間口W×奥行D×高さH(mm)380×330×40 定格電圧(V)AC100(50/60Hz) 材質(裏板)鋼板
注意
※引出しに磁気テープ・磁気ディスク等を近づけないようにして下さい。磁気により記録が破損・消失する場合があります。
※個人宅への配送不可
※温度調整はできません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
北海道地方数量1につき ¥4,000 / 税込 ¥4,400
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防寒用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする