※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

パワフルワゴン

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 86375895 品番 PFW173G
参考基準価格(税別)¥97,900 販売価格(税込) ¥94,578
販売価格(税別)
85,980

作業とスペースに合わせてお選び下さい
棚板(上棚・中棚)は用途に応じて、皿型・フラット型どちらでも、組立てることが出来ます
取手は左右どちらでも取付け出来ます
キャスターはゴム車輪(自在車ストッパー付2コ、固定車2コ)
組立式

段数3(天地) 材質(本体)スチール製 引出しなし キャスター径(Φmm)125 ライトグレー 用途工場現場の整理・整頓にオススメです! 寸法(mm)70(取手部) 質量(kg)51 仕上粉体塗装 本体寸法(間口×奥行×高さ)(mm)1000×700×887 均等耐荷重(kg/台)400
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,700 / 税込 ¥1,870
沖縄地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
離島数量1につき ¥4,500 / 税込 ¥4,950

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スチールワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする