※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

パワフルワゴン

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1台 段数4(天地) 均等耐荷重(kg/台)400 注文コード86375922 品番PFW174HG
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥107,800
この商品は段数・均等耐荷重など13種類から選べます 他の種類を見る

作業とスペースに合わせてお選び下さい
棚板(上棚・中棚)は用途に応じて、皿型・フラット型どちらでも、組立てることが出来ます
取手は左右どちらでも取付け出来ます
キャスターはゴム車輪(自在車ストッパー付2コ、固定車2コ)
組立式

段数4(天地) 材質(本体)スチール製 引出しなし キャスター径(Φmm)125 ライトグレー 用途工場現場の整理・整頓にオススメです! 寸法(mm)70(取手部) 質量(kg)62 仕上粉体塗装 本体寸法(間口×奥行×高さ)(mm)1000×700×1107 均等耐荷重(kg/台)400
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
離島数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スチールワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする