※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪製罐
大阪製罐の 物品棚/収納用品
大阪製罐の ツーリングラック
大阪製罐の ツーリングラック用オプション
ハンガーボード用ボックスステー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
トラスコ品番
135-9449
注文コード
86376123
品番
HRBS2
参考基準価格(税別)
¥14,800
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
この商品は
トラスコ品番
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
ステーは2本で1セットです。(ハンガーボードの穴に差し込みます。)
ハンガーボードに取り付けて頂けます。
材質
ステー:スチール、ボックス:PP樹脂
仕様
ステー2本・HB-2(6ケ付)
長さ(mm)
【ステー】840
質量(kg)
2.4
トラスコ品番
135-9449
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません