HR23C ハンガーラック 移動型 大阪製罐 キャスター式 86376342

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ハンガーラック 移動型

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード86376342 品番HR23C
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥138,200
この商品はタイプなど4種類から選べます 他の種類を見る

両面使用可、取付け簡単、ハンガーラック兼間仕切りにおすすめです。
いろんな工具がすぐわかり、即とり出し仕事にかかれます。
標準品番以外に作業にあった組合せを選んで頂けます。
ボードは、両面に取付けが出来ます。
フックの取り付けも簡単です。
ボード・ラック等は25mmピッチで上下できます。

設置方式キャスター式 用途現場の見える化をサポート、機械と機械の間に置いて、ハンガーラック兼、間仕切りに 仕様組立式・左右取手付 トラスコ品番135-9490 材質(本体)スチール 材質(車輪)ゴム 枚数【ハンガーボード】2、【ロッカー】1、【ラック小】1、【ラック大】1 キャスター自在車ストッパー付、ストッパー無各2個 キャスター径(Φmm)75
注意
※フックも同時にご発注ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥3,500 / 税込 ¥3,850
沖縄地方数量1につき ¥5,500 / 税込 ¥6,050
離島数量1につき ¥9,000 / 税込 ¥9,900

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パンチングラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする