※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪製罐
大阪製罐の 作業台
大阪製罐の 汎用タイプ
ボード付作業台
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
内容量
1台
間口(mm)
1200
材質(天板)
リノリューム
材質(本体)
スチール
注文コード
86376525
品番
NBL1260W
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥84,200
この商品は
間口・材質
など
15
種類から選べます
他の種類を見る
間口(mm)
1200
奥行(mm)
600
高さ(mm)
750
材質(天板)
リノリューム
材質(本体)
スチール
仕様
組立式・ハンガーボード付{フックHF12(10コ)付}
トラスコ品番
135-7812
構造
リノリューム張り(天板表面)+合板(上部)+パーティクルボード(中間部)+合板(底部)
天板厚さ(mm)
31
天板側面
樹脂エッジ
均等耐荷重(kg/台)
800
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
沖縄地方
数量1につき
¥
3,500
/
税込
¥
3,850
離島
数量1につき
¥
7,000
/
税込
¥
7,700