※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪製罐
大阪製罐の 作業台
大阪製罐の 汎用タイプ
ボード付作業台
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全15種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
86376561
品番
NBL1870W
参考基準価格(税別)
¥203,400
販売価格(税込)
¥153,780
販売価格(税別)
¥
139,800
バスケットに入れる
均等耐荷重(kg)
800
間口(mm)
1800
奥行(mm)
750
高さ(mm)
750
質量(kg)
71
材質(天板)
リノリューム
材質(本体)
スチール
仕様
組立式・ハンガーボード付{フックHF12(10コ)付}
トラスコ品番
135-7893
構造
リノリューム張り(天板表面)+合板(上部)+パーティクルボード(中間部)+合板(底部)
天板厚さ(mm)
31
天板側面
樹脂エッジ
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
離島
数量1につき
¥
8,000
/
税込
¥
8,800