サンアロー
サンアローの ユニフォーム・シューズ
サンアローの ユニフォーム
サンアローの 手術着
手術衣 男女兼用スラックス グリーン
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
86376606
品番
154-92 LL
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥5,600
この商品は
7
種類から選べます
他の種類を見る
優れた吸汗・速乾性で長時間の着用でも快適です。
材質
ポリエステル100%
色
グリーン
サイズ
LL
寸法(cm)
ウエスト/80〜90、ズボン丈/105、股下/75
アズワン品番
7-9702-05
テープ
グリーン
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
86376606
154-92 LL
48476227
154-92-LL
手術スラックス(男女兼用) 154-92
KAZEN
1枚
¥
4,398
税込
¥
4,838
注文コードが変更になりました。