※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪製罐
大阪製罐の 物品棚/収納用品
大阪製罐の キャビネット・ツールキャビネット
大阪製罐の キャビネット・ツールキャビネット本体
ポケットケース
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
引出し数
【引出し組合せ(PD16)】18個
注文コード
86376692
品番
PC581
参考基準価格(税別)
¥182,500
販売価格(税込)
¥197,780
販売価格(税別)
¥
179,800
バスケットに入れる
この商品は
引出し数
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
カウンターボードを取付けることができます。
各引出しに仕切板2枚付です。
引出しは、はずして持ち運びできます。
質量(kg)
48
トラスコ品番
136-1053
引出し数
【引出し組合せ(PD16)】18個
付属品
各引出しに仕切板2枚付です。
高さ(mm)
880
材質(本体)
スチール
奥行(mm)
435
間口(mm)
533
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
533×435×880
引出し内寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)
-
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
離島
数量1につき
¥
7,000
/
税込
¥
7,700