※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ポケットケース

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 引出し数【引出し組合せ(PD16)】12個、【引出し組合せ(PD25)】4個 注文コード86376726 品番PC585
参考基準価格(税別)¥173,400 販売価格(税込) ¥186,780
販売価格(税別)
169,800
この商品は引出し数など5種類から選べます 他の種類を見る

カウンターボードを取付けることができます。
各引出しに仕切板2枚付です。
引出しは、はずして持ち運びできます。

質量(kg)47 トラスコ品番136-2642 引出し数【引出し組合せ(PD16)】12個、【引出し組合せ(PD25)】4個 付属品各引出しに仕切板2枚付です。 高さ(mm)880 材質(本体)スチール 奥行(mm)435 間口(mm)533 外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)533×435×880 引出し内寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)-
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥2,500 / 税込 ¥2,750
沖縄地方数量1につき ¥4,000 / 税込 ¥4,400
離島数量1につき ¥7,000 / 税込 ¥7,700

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キャビネット・ツールキャビネット本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする