※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ラインテーブル移動型(高さ調整式)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 86377645 品番 LTH120C
参考基準価格(税別)¥99,600 販売価格(税込) ¥72,578
販売価格(税別)
65,980

セル生産作業台としてお使い頂けます。
テーブルの高さは756〜1006mmまで50mmピッチで調整ができます。
本体はブラウンとライトグレーのツートンです。

均等耐荷重(kg)60 間口(mm)1240 奥行(mm)640 高さ(mm)756〜1006 質量(kg)28 材質(本体)スチール 仕様組立式 トラスコ品番135-9451 タイプ移動式(ナイロン車輪Φ50 天板厚さ(mm)30 キャスター種類自在ストッパー付き2個、ストッパー無し2個
注意
※移動時は転倒しないように、慎重に行なって下さい。
※固定時は必ず、ストッパー(キャスター)を掛けて下さい。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,700 / 税込 ¥1,870
沖縄地方数量1につき ¥2,500 / 税込 ¥2,750
離島数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「作業台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする