MC2550 マイクロセラミックヒーター 坂口電熱 86377648

MC2550 マイクロセラミックヒーター 坂口電熱 86377648
MC2550 マイクロセラミックヒーター 坂口電熱 86377648
MC2550 マイクロセラミックヒーター 坂口電熱 86377648
MC2550 マイクロセラミックヒーター 坂口電熱 86377648
MC2550 マイクロセラミックヒーター 坂口電熱 86377648

マイクロセラミックヒーター

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
容量(W)100±25%(常温時)
アズワン品番67-4714-37
内容量1枚注文コード86377648品番MC2550
参考基準価格(税別)¥38,400販売価格(税込)¥41,778
販売価格(税別)
37,980

面状発熱体のため、被加熱物を均一に加熱することができます。
500℃まで使用できるヒーターです。ヒーターは、耐熱性、電気絶縁性に優れたアルミナ基板に高温発熱体を高精度に印刷し、リード部と一体成型した製品です。省スペースの加熱ができます。

仕様●電圧(AC):100V●ヒーター寸法(mm):25×50●ワット密度(常温時):8W/cm2●最高使用温度:500℃●高ワット密度で昇温速度が速いので、 温度制御してご使用ください。●容量は常温時の値のため、温度上昇によって変化します。ご使用の際は、抵抗変化特性を参考にしてください。●使用上の注意●▼被加熱物に接触させてご使用になる場合には、必ず緩衝断熱材(セラミックファイバーブランケット等)で熱による被加熱物のソリ等を吸収させるようにしてください。(付属の取扱説明書をご参照ください)●▼昇温、降温は短時間で作動します。ヒーター及び周辺部や絶縁物に負担をかけないように昇温速度や降温速度を緩やかにした使い方をお薦めします。(昇温速度は100℃/分 、降温速度は200℃/分以下が理想的です)●▼常温以下、低温雰囲気から加熱する場合は、ヒーター抵抗値が減少しているため容量密度が増大していますので、定格電圧で印加しますとヒーターが断線する恐れがあります。電圧調整器等を使用して、低電圧から徐々に電圧を上げて加熱してください。●▼アルミナ基板の耐熱衝撃性(急激な温度変化にどこまで耐えられるか)は約200℃です。ヒーター表面に、急激かつ大きな温度差が生じないよう、ご注意ください。●▼交流電源をお使いください。●▼温度調節する場合、SCR-SHQ-A2 温度調節器をお薦めします。当該器は、傾斜制御も可能です。●▼ポリイミドチューブの耐熱温度は300℃以下です。300℃以上の高温でご使用の場合は、ポリイミドチューブを外して、別売品の碍子と交換してください。容量(W)100±25%(常温時)アズワン品番67-4714-37
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

加熱/冷却機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする