大阪製罐
大阪製罐の 作業台
大阪製罐の 移動タイプ(キャスター付)
ラインテーブル移動型(高さ調整式)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
86377672
品番
LTH150C
参考基準価格(税別)
¥109,200
販売価格(税込)
¥72,578
販売価格(税別)
¥
65,980
バスケットに入れる
セル生産作業台としてお使い頂けます。
テーブルの高さは756〜1006mmまで50mmピッチで調整ができます。
本体はブラウンとライトグレーのツートンです。
均等耐荷重(kg)
60
間口(mm)
1540
奥行(mm)
640
高さ(mm)
756〜1006
質量(kg)
31
材質(本体)
スチール
仕様
組立式
トラスコ品番
136-5789
タイプ
移動式(ナイロン車輪Φ50
天板厚さ(mm)
30
注意
※移動時は転倒しないように、慎重に行なって下さい。
※固定時は必ず、ストッパー(キャスター)を掛けて下さい。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,900
/
税込
¥
2,090
沖縄地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
離島
数量1につき
¥
6,000
/
税込
¥
6,600