カタコランWガードエプロン ホワイト×グリーン AF-830シリーズ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 仕様●サイズ:M、90×120(cm)●素材:表・裏/塩化ビニールコーティング、基布/ポリエステル●厚み:本体0.4、当て0.52(mm)●ハトメ:ニッケル 注文コード86377867 品番AF-830 WHxGR
参考基準価格(税別)¥3,280 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998
この商品は仕様など3種類から選べます 他の種類を見る

水産現場の「ぼやき」を形にしました!、体に刺さらない柔らかい芯により、胸部が自立します。、擦れ・切れ防止に丈夫な当てが付いています。、腰ヒモが長いため(100cm×2本)、前でも後ろでも縛りやすいです。、長めの丈により、足元まで防水できます。、異物混入の原因となる糸を使わない熱溶着仕様です。

仕様●サイズ:M、90×120(cm)●素材:表・裏/塩化ビニールコーティング、基布/ポリエステル●厚み:本体0.4、当て0.52(mm)●ハトメ:ニッケル アズワン品番67-4716-05

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エプロン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする