※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪製罐
大阪製罐の 作業台
大阪製罐の 高さ調整タイプ
ラインテーブル高さ調整式
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
86377916
品番
LTH120
参考基準価格(税別)
¥100,600
販売価格(税込)
¥67,078
販売価格(税別)
¥
60,980
バスケットに入れる
セル生産作業台としてお使い頂けます。
作業者や作業内容によって高さが調整でき、とても便利です。
均等耐荷重(kg)
100
間口(mm)
1240
奥行(mm)
640
高さ(mm)
700〜950
質量(kg)
27
材質(本体)
スチール
仕様
組立式
トラスコ品番
136-2621
タイプ
単体
天板厚さ(mm)
30
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,600
/
税込
¥
1,760
沖縄地方
数量1につき
¥
2,400
/
税込
¥
2,640
離島
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500