エスコ
エスコの プランター・鉢
エスコの 鉢・プランター・ポット
エスコの 鉢・ポット
混合タンク・プラグ付 EA115MSシリーズ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
86377928
品番
EA115MS-11PA
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥14,630
販売価格(税別)
¥
13,300
バスケットに入れる
濃縮液と水の比率は洗剤に記載されている比率をご確認ください。
タンク内の洗浄液の混合比率は5段階で設定できます。標準のガーデンホースに適合します。
仕様
●仕様:プラグ付●容量(L):0.9●サイズ(mm):Φ101×228(H)●重量(g):700●材質:ポリエチレン●接続ねじ:3/4"NHオス●適応水道圧:0.27〜0.4MPa●タンク側面に目盛付●目詰まり防止フィルター付
アズワン品番
67-4716-46