※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ラインテーブル高さ調整式

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 86377934 品番 LTH122
参考基準価格(税別)¥163,900 販売価格(税込) ¥109,978
販売価格(税別)
99,980

セル生産作業台としてお使い頂けます。
作業者や作業内容によって高さが調整でき、とても便利です。

間口(mm)1240 奥行(mm)640 高さ(mm)700〜950 質量(kg)39 材質(本体)スチール 仕様【引出し3段(D3)】1個付 トラスコ品番136-2578 タイプ単体
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥2,500 / 税込 ¥2,750
沖縄地方数量1につき ¥4,000 / 税込 ¥4,400
離島数量1につき ¥8,000 / 税込 ¥8,800

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「作業台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする