エスコ
エスコの 洗浄機・高圧洗浄機・スチームクリーナー
エスコの 高圧洗浄機用アクセサリー
エスコの その他高圧洗浄機用部品・オプション
混合タンク・プラグ付 EA115MSシリーズ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
86377937
品番
EA115MS-6PA
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥12,320
販売価格(税別)
¥
11,200
バスケットに入れる
濃縮液と水の比率は洗剤に記載されている比率をご確認ください。
液体の肥料や農薬を水と自動的に混合して散布します。
仕様
●仕様:プラグ付●容量(L):0.9●サイズ(mm):Φ127×228(H)●重量(g):500●材質:ポリエチレン●接続ねじ:3/4"NHオス●タンク内フィルター付●計量ダイヤル付●タンクの側面に目盛付
アズワン品番
67-4716-45