※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪製罐
大阪製罐の 作業台
大阪製罐の 高さ調整タイプ
ラインテーブル高さ調整式
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
86377943
品番
LTH150
参考基準価格(税別)
¥110,200
販売価格(税込)
¥72,578
販売価格(税別)
¥
65,980
バスケットに入れる
セル生産作業台としてお使い頂けます。
作業者や作業内容によって高さが調整でき、とても便利です。
間口(mm)
1540
奥行(mm)
640
高さ(mm)
700〜950
質量(kg)
30
材質(本体)
スチール
トラスコ品番
136-0997
タイプ
単体
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,900
/
税込
¥
2,090
沖縄地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
離島
数量1につき
¥
6,000
/
税込
¥
6,600