雄ねじステム L型 EA141Aシリーズ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 86377998 品番 EA141A-615
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,353
販売価格(税別)
1,230

※適合ホース内径はホース材質により多少誤差が生じます。
機器と平行にホースを接続する時などに使用します。ホース接続部がユニオン式となっており、機器に取付けた後もナット部分から取り外すことができ、メンテナンスやホースのねじれなどを心配することもありません。

仕様●メーカー:アソー(ASOH)●型番:HL-1310●ねじ径(R):3/8"(PT)●適合ホース内径※:9〜10mm●材質:本体/真鍮(C3771B)竹の子・ナット/真鍮(C3604BD)●使用圧力:3.45Mpa以下●使用温度:-50〜150℃●使用流体:空気・水・油●重量(g):70 アズワン品番67-4716-69

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする