雄ねじステム L型 EA141Aシリーズ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 86378007 品番 EA141A-501
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥792
販売価格(税別)
720

※適合ホース内径はホース材質により多少誤差が生じます。
L型になったホースジョイント。機器と平行にホースを接続する時などに使うジョイント継手です。ホース接続部がユニオン式になっており、機器に取り付けた後もナット部分から取り外すことが出来ます。メンテナンスやホースのねじれなどを心配することもありません。

仕様●メーカー:アソー(ASOH)●型番:HL-1116●ねじ径:R1/8"●タケノコ外径:6mm●タケノコ内径:3mm●ナット六角対辺:12mm●適合ホース内径※:5mm●使用圧力:3.45Mpa以下●使用温度:-50〜150℃●材質:本体/真鍮(C3771B) 竹の子・ナット/真鍮(C3604BD) アズワン品番67-4716-65

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする