雌ねじステム ステンレス製 EA141ATシリーズ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 86378059 品番 EA141AT-314
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,013
販売価格(税別)
1,830

※適合ホース内径はホース材質により多少誤差が生じます。、ホースバンド等でホースが抜けないようにしっかりと固定し、使用して下さい。
内ネジが切ってあり、外ネジ部を他の継手無しで接続可能です。

仕様●メーカー:アソー(ASOH)●型番:HF-7314●ねじサイズ:Rc(PT)3/8"●材質:SUS304●使用温度:-50〜150℃●使用圧力:3.45MPa以下●タケノコ外径(mm):14●タケノコ内径(mm):10●六角対辺(mm):22●タケノコ長(mm):28●全長(mm):49●適合ホース内径※:13mm アズワン品番67-4716-75

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする