雌ねじステム ステンレス製 EA141ATシリーズ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 86378077 品番 EA141AT-210
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,584
販売価格(税別)
1,440

※適合ホース内径はホース材質により多少誤差が生じます。、ホースバンド等でホースが抜けないようにしっかりと固定し、使用して下さい。
内ネジが切ってあり、外ネジ部を他の継手無しで接続可能です。

仕様●メーカー:アソー(ASOH)●型番:HF-7210●ねじサイズ:Rc(PT)1/4"●材質:SUS304●使用温度:-50〜150℃●使用圧力:3.45MPa以下●タケノコ外径(mm):10.5●タケノコ内径(mm):7●六角対辺(mm):17●タケノコ長(mm):26●全長(mm):45●適合ホース内径※:9mm アズワン品番67-4716-73

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする