※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪製罐
大阪製罐の 作業台
大阪製罐の 作業台アクセサリ
大阪製罐の 作業台アクセサリパネル
ラインテーブル用ハンガーボード
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
間口(mm)
900
注文コード
86378257
品番
LTHB9N
参考基準価格(税別)
¥9,800
販売価格(税込)
¥6,928
販売価格(税別)
¥
6,298
バスケットに入れる
この商品は
間口
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
ラインテーブルのオプションです。
支柱に取付けて、ご使用頂けます。
フックを取付ける事が出来ます。(オプション)
間口(mm)
900
トラスコ品番
136-5781
質量(kg)
2.3
タイプ
LT90用
材質
スチール
高さ(mm)
300
奥行(mm)
20
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません