エスコ
エスコの 使いきり手袋
エスコの ニトリルゴム ディスポ手袋
手袋 EA354GAシリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(100枚)
仕様
●メーカー:ショーワグローブ●型番:883●サイズ:S●全長(mm):240●掌周り(mm):170●中指長さ(mm):77●厚み:0.1mm●材質:ニトリルゴム●重量:4.9g(1枚)、552g(1箱当り)●入数:1箱(100枚入り)●パウダーフリータイプ、左右兼用手袋●食品衛生法適合品
注文コード
86378296
品番
EA354GA-27B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
耐油性に優れています。
物質強度・耐久性に優れたニトリルゴム製厚めタイプ。食品加工など食品を直接触れる作業でもお使いいただけます。着脱しやすくするため、内面処理が施されています。
仕様
●メーカー:ショーワグローブ●型番:883●サイズ:S●全長(mm):240●掌周り(mm):170●中指長さ(mm):77●厚み:0.1mm●材質:ニトリルゴム●重量:4.9g(1枚)、552g(1箱当り)●入数:1箱(100枚入り)●パウダーフリータイプ、左右兼用手袋●食品衛生法適合品
アズワン品番
67-4717-31