手袋 EA354GAシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(100枚) 仕様●メーカー:ショーワグローブ●型番:884●サイズ:LL●全長(mm):240●掌周り(mm):225●中指長さ(mm):86●厚み:0.1mm●重量:6.1g(1枚あたり)●材質:ニトリルゴム●入数:100枚●カラー:ホワイト●素手感覚が活かせる極薄手タイプ●パウダー無し 注文コード86378305 品番EA354GA-65B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は仕様など5種類から選べます 他の種類を見る

耐油性に優れています。
食品衛生法に基づく、食品、添加物等の規格基準(昭和34年厚生省告示370号)に適合しています。手袋を脱いだり、はめたりしやすくするため、内面処理を施しています。伸縮性があり、やわらかく手にフィットするため、長時間の作業にも適しています。

仕様●メーカー:ショーワグローブ●型番:884●サイズ:LL●全長(mm):240●掌周り(mm):225●中指長さ(mm):86●厚み:0.1mm●重量:6.1g(1枚あたり)●材質:ニトリルゴム●入数:100枚●カラー:ホワイト●素手感覚が活かせる極薄手タイプ●パウダー無し アズワン品番67-4717-33

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「使いきり手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする