ピンセット ステンレス製 2本組 EA595GCシリーズ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1組(2本) 注文コード 86378436 品番 EA595GC-6S
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥468
販売価格(税別)
425

簡易包装の透明袋入り(フック掛けはできません)
脱脂綿、ガーゼ、その他なんでもつかむことができる一般的なピンセット。

仕様●メーカー:アネックスツール(Anex)●型番:ATW-S2●セット内容:2本組直・細 曲・細●材質:ステンレス(SUS430)●全長(mm):150●先端幅(mm):3.0●重量(g):43●日本製●先端ギザ付 アズワン品番67-4718-56

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「その他作業工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする