エスコ
エスコの その他作業工具
エスコの ピンセット
ピンセット ステンレス製 2本組 EA595GCシリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1組(2本)
アズワン品番
67-4718-55
注文コード
86378445
品番
EA595GC-4S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
アズワン品番
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
簡易包装の透明袋入り(フック掛けはできません)
先が鋭く傷つけにくいフラット面のピンセット。微小なパーツをつかむことが出来ます。
仕様
●メーカー:アネックスツール(Anex)●型番:ATW-S3●セット内容:2本組直・鋭 曲・鋭●材質:ステンレス(SUS430)●全長(mm):125●先端幅(mm):0.5●重量(g):33●日本製●先端ギザ無
アズワン品番
67-4718-55