エスコ
エスコの その他作業工具
エスコの ピンセット
ピンセット ステンレス製 2本組 EA595GCシリーズ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1組(2本)
注文コード
86378454
品番
EA595GC-3S
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥363
販売価格(税別)
¥
330
バスケットに入れる
簡易包装の透明袋入り(フック掛けはできません)
脱脂綿、ガーゼ、その他なんでもつかむことができる一般的なピンセット。
仕様
●メーカー:アネックスツール(Anex)●型番:ATW-S1●セット内容:2本組直・細 曲・細●材質:ステンレス(SUS430)●全長(mm):125●先端幅(mm):2.0●重量(g):31●日本製●先端ギザ付
アズワン品番
67-4718-54