エスコ
エスコの その他作業工具
エスコの ピンセット
ピンセット ステンレス製 2本組 EA595GCシリーズ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1組(2本)
注文コード
86378470
品番
EA595GC-11S
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥501
販売価格(税別)
¥
455
バスケットに入れる
簡易包装の透明袋入り(フック掛けはできません)
先が鋭く傷つけにくいフラット面のピンセット。微小なパーツをつかむことが出来ます。
仕様
●メーカー:アネックスツール(Anex)●型番:ATW-S4●セット内容:2本組直・鋭 曲・鋭●材質:ステンレス(SUS430)●全長(mm):150●先端幅(mm):0.5●重量(g):47●日本製●先端ギザ無
アズワン品番
67-4718-57