ナイロンロープ EA628ADシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 仕様●サイズ:Φ6.4mm×15m●使用荷重:56kg●材質:ナイロン●構造:ダイヤモンドブレード●カラー:白 注文コード86378497 品番EA628AD-61
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は仕様など3種類から選べます 他の種類を見る

耐油、耐候、耐化学性に優れています。

仕様●サイズ:Φ6.4mm×15m●使用荷重:56kg●材質:ナイロン●構造:ダイヤモンドブレード●カラー:白 アズワン品番67-4718-92

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ロープ、ヒモ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする