ナイロンメッシュ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 アズワン品番64-4308-01 サイズ幅1150mm×長さ1m 注文コード86378618 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥54,978
販売価格(税別)
49,980
この商品はアズワン品番・サイズなど48種類から選べます 他の種類を見る

ハサミでカットして使用することができます。
柔軟性がありミシンなどで縫製することも可能です。

仕様糸径:30/38μm サイズ幅1150mm×長さ1m アズワン品番64-4308-01 開口率(%)0.02 目開き(μm)5

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
離島数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「実験研究用素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする