※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ロッカーS 両開 棚板2枚

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード86378677 品番800SG
参考基準価格(税別)¥115,400 販売価格(税込) ¥120,780
販売価格(税別)
109,800

棚板は30mmピッチで自由に変えることができます。
デラックスキャビネットとの上下連結の為の連結用穴が底に4ヶ所あります。
粉体塗装のため、従来の塗装より錆びにくくキズもつきにくいです。

仕様完成品・鍵付 トラスコ品番136-2641 幅(mm)811 質量(kg)38 グレー 高さ(mm)881 材質(本体)スチール 奥行(mm)557 棚板数(枚)2 均等耐荷重(kg)100 材質(扉)スチール

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「物品棚/収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする