マジックインキ EA765MJシリーズ

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量 1箱(10本) 注文コード 86378680 品番 EA765MJ-220
1月1日より値下げいたしました。
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月5日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,683
販売価格(税別)
1,530
仕様●入数:10本●インク色:青●線幅:1.0〜8.0mm●重量(g):49●材質:キャップ、ホルダー/PBTペン先/ポリエステル軸/ガラス●油性 アズワン品番67-4720-32

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クリーンルーム用事務用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする