※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ロッカーS 両開 棚板5枚

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード86378704 品番1800SG
参考基準価格(税別)¥188,800 販売価格(税込) ¥153,780
販売価格(税別)
139,800

棚板は30mmピッチで自由に変えることができます。

仕様完成品・鍵付 トラスコ品番136-7326 幅(mm)811 質量(kg)66 グレー 高さ(mm)1800 材質(本体)スチール 奥行(mm)557 棚板数(枚)5 均等耐荷重(kg)100 材質(扉)スチール
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥4,500 / 税込 ¥4,950
沖縄地方数量1につき ¥6,500 / 税込 ¥7,150
離島数量1につき ¥11,000 / 税込 ¥12,100

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「物品棚/収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする