※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪製罐
大阪製罐の 物品棚/収納用品
大阪製罐の 保管庫
ロッカーSアクリル扉付 両開 棚板5枚
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
86378731
品番
1800SAG
参考基準価格(税別)
¥215,100
販売価格(税込)
¥175,780
販売価格(税別)
¥
159,800
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
棚板は30mmピッチで自由に変えることができます。
仕様
完成品・鍵付
トラスコ品番
136-5725
幅(mm)
811
質量(kg)
66
色
グレー
高さ(mm)
1800
材質(本体)
スチール、透明窓:アクリル
奥行(mm)
557
棚板数(枚)
5
均等耐荷重(kg)
100
材質(扉)
アクリル
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※車上渡し
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
沖縄地方
数量1につき
¥
7,000
/
税込
¥
7,700
離島
数量1につき
¥
12,000
/
税込
¥
13,200