tantore
tantoreの 研究関連用品・実験用必需品
tantoreの 実験研究用素材
tantoreの 実験研究用樹脂板
ナイロンメッシュ
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1枚
アズワン品番
64-4308-25
サイズ
幅1080mm×長さ1m
注文コード
86378733
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
この商品は
アズワン品番・サイズ
など
48
種類から選べます
他の種類を見る
ハサミでカットして使用することができます。
柔軟性がありミシンなどで縫製することも可能です。
仕様
糸径:50μm
サイズ
幅1080mm×長さ1m
アズワン品番
64-4308-25
開口率(%)
0.29
目開き(μm)
60