tantore
tantoreの 研究関連用品・実験用必需品
tantoreの 実験研究用素材
tantoreの 実験研究用樹脂板
ナイロンメッシュ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
目開き(μm)
75
アズワン品番
64-4308-31
注文コード
86378758
品番
#157 75μm目
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
この商品は
目開き・アズワン品番
など
48
種類から選べます
他の種類を見る
ハサミでカットして使用することができます。
柔軟性がありミシンなどで縫製することも可能です。
仕様
糸径:80μm
サイズ
幅1080mm×長さ1m
アズワン品番
64-4308-31
開口率(%)
0.23
目開き(μm)
75