※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪製罐
大阪製罐の 物品棚/収納用品
大阪製罐の 保管庫
ロッカーミニ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
86378765
品番
800M
参考基準価格(税別)
¥80,700
販売価格(税込)
¥62,678
販売価格(税別)
¥
56,980
バスケットに入れる
棚板は30mmピッチで自由に変えることができます。
カウンターボード(オプション)を取付けることが出来ます。
仕様
完成品・鍵付
トラスコ品番
809-2654
幅(mm)
543
質量(kg)
17
色
グリーン
高さ(mm)
880
材質(本体)
スチール
奥行(mm)
435
棚板数(枚)
2
均等耐荷重(kg)
50
材質(扉)
スチール
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
【ロッカー】485×395×780(棚板含まず)
棚板寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
520×395×20
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,200
/
税込
¥
1,320
沖縄地方
数量1につき
¥
2,400
/
税込
¥
2,640
離島
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500